Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
tension assignée (Ue)
nombre de pôles
indice de protection (IP)
calibre/courant nominal assigné (In)
hauteur
finition militaire
Coffrets,fiches et prises industrielles
10000 produits
Copie
Copie
modèle: armoire de raccordement/distribution
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
puissance de raccordement: 26 kVA
modèle: armoire de raccordement
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
nombre de tableaux pour compteur: 1
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
Copie
Copie
modèle: armoire de raccordement/distribution
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
puissance de raccordement: 7 kVA
protection: sans
disjoncteur différentiel: sans
manipulation: montage mural
modèle: armoire de raccordement/distribution
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
puissance de raccordement: 26 kVA
Copie
Copie
modèle: armoire de raccordement/distribution
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
indice de protection (IP): IP44
protection: autre
disjoncteur différentiel: sans
manipulation: montage mural
protection: commutateur LS
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
manipulation: montage mural
modèle: coffret mobile de distribution
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
puissance de raccordement: 25 kVA
intensité de courant IEC: 32 A
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles: 5
Copie
Copie
modèle: armoire de raccordement/distribution
indice de protection (IP): IP65
tension assignée (Ue): 230 V
protection: sans
disjoncteur différentiel: sans
manipulation: montage mural
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles: 5
protection: sans
disjoncteur différentiel: sans
manipulation: montage mural
modèle: coffret mobile de distribution
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
puissance de raccordement: 3.6 kVA
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
protection: sans
disjoncteur différentiel: sans
manipulation: montage mural
intensité de courant IEC: 16 A
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles: 3
modèle: armoire de raccordement/distribution
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
indice de protection (IP): IP44
modèle: coffret mobile de distribution
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
puissance de raccordement: 16 kVA
protection: sans
disjoncteur différentiel: sans
manipulation: montage mural
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge