Gewiss - COFFRET TRI+N 40A 4 PC 16A+ 1PC 32A+AU - FR60334P - FR60334P

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFFRET TRI+N 40A 4 PC 16A+ 1PC 32A+AU - FR60334P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • puissance de raccordement - 26 kVA

  • tension assignée (Ue) - 230/400 V

  • largeur - 436 mm

  • hauteur - 220 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

68 WIRED Q-DIN/Q-BOX

EAN

8011564899131

Réf. Sonepar

00047006380

Réf. Fournisseur

FR60334P

Marque

Gewiss

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

puissance de raccordement:

26 kVA

tension assignée (Ue):

230/400 V

largeur:

436 mm

hauteur:

220 mm

indice de protection (IP):

IP44

interrupteur d'arrêt d'urgence:

Oui

profondeur:

140 mm

modèle:

armoire de raccordement/distribution

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles:

4

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

1

interrupteur général:

disjoncteur

courant assigné de l'interrupteur général:

32 A

COFFRET DE CHANTIER TRI+NE - Q-DIN 10 - 4P 40A - 26 KVA - 4 PC 2P+T 230V 16A + 1 PC 3P+N+T 400V 32A IEC - DIFF. GÉNÉRAL 30MA - COUP DE POING D'ARRÊT D'URGENCE - IP44 - PACK

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.