Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
diamètre de trou
avec bague frontale
couleur de bague frontale
matériau de la bague frontale
hauteur de l'ouverture
largeur de l'ouverture
classe de protection (IP), face avant
fonction de commutation encliquetable
type de lentille
adapté à l'éclairage
à rappel
Degré de protection (NEMA)
indice de protection (IP)
finition de l'élément d'actionnement
Commande machine
10000 produits
Copie
Copie
nombre de postes de commande: 1
type de bouton: plat
couleur du bouton: noir
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: clé
couleur de l'élément d'actionnement: autre
Copie
Copie
nombre de postes de commande: 2
type de bouton: haut
couleur du bouton: rouge-vert
couleur du bouton: rouge
diamètre du bouchon: 40 mm
indice de protection (IP): IP66
type d'interrupteur: commutateur multi-positions
nombre de pôles: 1
courant permanent nominal (Iu): 3 A
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte
source lumineuse fournie: Non
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 3
finition de l'élément d'actionnement: clé
couleur de l'élément d'actionnement: autre
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: blanc
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: clé
source lumineuse fournie: Non
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: collerette de protection
Copie
Copie
type de déverrouillage: déverrouillage par clé
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: montage en saillie
Copie
Copie
nombre de postes de commande: 2
type de construction du boîtier: boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
couleur du bouton: rouge
diamètre du bouchon: 40 mm
indice de protection (IP): IP66
type d'interrupteur: commutateur multi-positions
nombre de pôles: 4
courant permanent nominal (Iu): 63 A
Copie
Copie
douille: sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz: 24...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC: 24...24 V
nombre de postes de commande: 1
nombre de contacts à poussoir: 0
nombre de voyants lumineux: 0
Copie
Copie
couleur du bouton: rouge-vert
diamètre du bouchon: 40 mm
indice de protection (IP): IP66
matériau: plastique
type de lentille: rond
diamètre de trou: 22.5 mm
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: clé
source lumineuse fournie: Non
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte
source lumineuse fournie: Non
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 3
finition de l'élément d'actionnement: clé
source lumineuse fournie: Non
type de déverrouillage: déverrouillage par rotation
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: encastré
nombre de postes de commande: 1
type de bouton: plat
couleur du bouton: rouge
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: clé
couleur de l'élément d'actionnement: autre