Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
diamètre de trou
avec bague frontale
couleur de bague frontale
matériau de la bague frontale
hauteur de l'ouverture
largeur de l'ouverture
fonction de commutation encliquetable
type de lentille
adapté à l'éclairage
à rappel
Degré de protection (NEMA)
indice de protection (IP)
finition de l'élément d'actionnement
couleur du bouton
Commande machine
10000 produits
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte
source lumineuse fournie: Non
Copie
Copie
type de déverrouillage: déverrouillage par rotation
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: encastré
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: collerette de protection
nombre de postes de commande: 2
nombre de contacts à poussoir: 2
nombre de voyants lumineux: 0
Copie
Copie
nombre de postes de commande: 1
type de construction du boîtier: boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps: zinc
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: vert
tension de fonctionnement nominale Ue: 230...240 V
nombre de voyants lumineux: 1
couleur de la lentille: vert
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de postes de commande: 1
nombre de contacts à poussoir: 0
nombre de voyants lumineux: 0
nombre de postes de commande: 1
type de bouton: plat
couleur du bouton: vert
Copie
Copie
type de déverrouillage: déverrouillage par rotation
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: encastré
couleur du bouton: rouge
diamètre du bouchon: 40 mm
indice de protection (IP): IP66
Copie
Copie
type de déverrouillage: déverrouillage par clé
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: encastré
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 3
finition de l'élément d'actionnement: poignée tournante courte
source lumineuse fournie: Non
nombre de voyants lumineux: 3
couleur de la lentille: blanc
tension de fonctionnement nominale Ue: 0...400 V
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: collerette de protection
Copie
Copie
nombre de postes de commande: 1
type de construction du boîtier: boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
Copie
Copie
douille: sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz: 230...230 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC: 0...0 V
Copie
Copie
type de déverrouillage: déverrouillage par rotation
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: encastré
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu): 20 A
Copie
Copie
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: clé
source lumineuse fournie: Non
Copie
Copie
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
Copie
Copie
valeur de résistance: 10000 Ohm
puissance absorbée: 1 W
nombre de révolutions: 0...10