Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
nombre de pôles
tension assignée (Ue)
courant assigné In
couleur du boîtier/corps
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
couleur
matériau du corps isolant
température d'utilisation
matériau du revêtement de contact
degré de pollution
section de raccordement cable rigide
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
tension nominale de tenue aux chocs
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
Connectique et raccordement industriel
10000 produits
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.2...6 mm²
courant assigné In: 32 A
finition raccordement électrique 1: autre
finition de la plaque de fermeture: Oui
finition de la plaque intermédiaire: Non
épaisseur: 2 mm
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...1.5 mm²
courant assigné In: 17.5 A
finition raccordement électrique 1: autre
dimension nominale: 7.5...13 mm
modèle: pièce en T
matériau: plastique
Copie
Copie
pour diamètre de câble: 5...10 mm
type de filetage: PG
taille de filetages métrique/PG: 11
section nominale: 4 mm²
type de construction: standard
longueur de gaine: 10 mm
Copie
Copie
finition de la plaque de fermeture: Oui
finition de la plaque intermédiaire: Non
épaisseur: 2.2 mm
finition raccordement électrique, côté champ: M12
type de contact à fiche, côté champ: femelle (douille)
nombre de pôles: 8
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...10 mm²
courant assigné In: 41 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.2...6 mm²
courant assigné In: 30 A
finition raccordement électrique 1: autre
pour diamètre de câble: 22...32 mm
type de filetage: PG
taille de filetages métrique/PG: 36
modèle: connecteur transversal
courant assigné In: 24 A
nombre de bornes reliées: 20
pour diamètre de câble: 6...13 mm
type de filetage: PG
taille de filetages métrique/PG: 13
Copie
Copie
finition des contacts: douille
nombre de contacts d'alimentation: 0
nombre de contacts de commande: 5
finition des contacts: douille
nombre de pôles: 16
courant assigné In: 16 A
Copie
Copie
finition de la plaque de fermeture: Oui
finition de la plaque intermédiaire: Non
épaisseur: 2.2 mm
modèle: pont de connexion
courant assigné In: 76 A
nombre de bornes reliées: 12
fonction PEN possible: Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...25 mm²
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
Copie
Copie
finition de la plaque de fermeture: Oui
finition de la plaque intermédiaire: Non
épaisseur: 2.2 mm
Copie
Copie
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 16
couleur: gris
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...4 mm²
courant assigné In: 20 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
pour diamètre de câble: 10...14 mm
type de filetage: PG
taille de filetages métrique/PG: 16
modèle: connecteur transversal
courant assigné In: 41 A
nombre de bornes reliées: 10