Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
finition du raccordement électrique
matériau du boîtier/corps
longueur du capteur
type de tension
largeur du capteur
hauteur du capteur
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
finition de la sortie de commutation
type de construction du boîtier
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
finition de la fonction de commutation
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
diamètre du capteur
Détection
10000 produits
finition raccordement électrique, côté champ: autre
type de contact à fiche, côté champ: mâle (fiche)
nombre de pôles: 2
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP65
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 10...30 V
nombre max. d'entrées analogiques intégrées: 8
nombre max. de sorties analogiques intégrées: 4
nombre de sorties de relais: 2
Copie
Copie
distance de commutation: 2.5 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP66
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
Copie
Copie
distance de commutation: 8 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
distance de commutation: 5 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
indice de protection (IP): IP65
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
Copie
Copie
finition de l'élément d'actionnement: axe de rotation
Copie
Copie
distance de commutation: 8 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
distance de commutation: 15 mm
finition de la fonction de commutation: programmable/configurable
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
distance de commutation: 4 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
indice de protection (IP): IP65
distance de commutation assignée: 5000 mm
courant de sortie max.: 100 mA
Copie
Copie
distance de commutation assignée: 15000 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 0...0 V
indice de protection (IP): IP66/IP67
fonction de commutation: interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
distance de commutation: 10 mm
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
distance de commutation: 10 mm
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
Copie
Copie
distance de commutation: 8 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
indice de protection (IP): IP65
distance de commutation assignée: 7000 mm
courant de sortie max.: 3000 mA