Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
matériau
pour Ex-Zone gaz
pour poussière Ex-Zone
matériau du boîtier/corps
largeur
modèle
traitement de la surface
couleur
profondeur
hauteur
type de filetage
mode de pose
qualité du matériau
Equipement ATEX
9714 produits
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: rouge
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 25
type de filetage, filetage extérieur: NPT
pour diamètre de câble: 7...12 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 20
Copie
Copie
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 16
couleur: gris
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: NPT
matériau: laiton
pour diamètre de câble: 40...48 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 63
nombre de pôles: 4
courant nominal: 125 A
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
forme: carré
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: borne
traitement de la surface: nickelé
pour diamètre de câble: 8...12.5 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 20
nombre de pôles: 5
courant nominal: 63 A
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
Copie
Copie
forme: rectangulaire
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: borne
pour diamètre de câble: 45.6...59.4 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 63
pour diamètre de câble: 41.5...49.9 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 63
traitement de la surface: nickelé
Copie
Copie
type d'interrupteur: contacteur/disjoncteur
nombre de pôles: 4
courant permanent nominal (Iu): 16 A
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 63
type de filetage, filetage extérieur: métrique
traitement de la surface: nickelé
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
Copie
Copie
matériau: plastique
hauteur: 186 mm
largeur: 134 mm
nombre de postes de commande: 1
nombre de contacts à poussoir: 0
nombre de voyants lumineux: 0
épaisseur de matériau: 2 mm
type de connexion: vis
adapté au diamètre de filetage en pouces: 2 1/2 pouces