Filtres généraux

Interface homme machine (2860)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Interface homme machine

2860 produits

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • finition de l'écran: TFT

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • finition de l'écran: TFT

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation DC: 12...24 V

  • type de tension d’alimentation: DC

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 2

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • finition de l'écran: TFT

Schneider Electric
  • tension d'alimentation DC: 12...24 V

  • finition de l'écran: TFT

  • nombre de pixels, horizontal: 1024

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • finition de l'écran: TFT

Schneider Electric
  • tension d'alimentation DC: 12...24 V

  • finition de l'écran: autre

  • nombre de pixels, horizontal: 0

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • capacité de mémoire: 4 Go

  • modèle: carte SD

  • taux de lecture max. par seconde: 12.5 Moctet

Schneider Electric
  • fonction: extension SPS

  • longueur: 2.5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ: autre

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • finition de l'écran: autre

Schneider Electric
  • fonction: SPS-autres appareils

  • longueur: 10 m

  • finition raccordement électrique, côté champ: autre

  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • finition de l'écran: LCD

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • finition de l'écran: LCD

Schneider Electric
  • fonction: extension SPS

  • longueur: 2.5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ: autre

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • finition de l'écran: LCD

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • capacité de mémoire: 1 Go

  • modèle: carte SD

  • taux de lecture max. par seconde: 12.5 Moctet

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • finition de l'écran: TFT

Schneider Electric
  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 24...24 V

  • finition de l'écran: TFT

  • Copie

  • Copie

Siemens Industry
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation DC: 19.2...28.8 V

  • finition de l'écran: TFT

  • nombre de pixels, horizontal: 1280

Siemens Industry
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V

  • tension d'alimentation DC: 19.2...19.2 V

  • finition de l'écran: TFT

  • Copie

  • Copie