Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indication
interface
indication analogique en barres
affichage multiple
sélection de la plage de mesure
catégorie de circuit de mesure
mémoire de valeur mesurée
type de courant
mesure d'harmoniques
mesure de la température
mesure de la capacité
affichage rétro-éclairé
mesure de la fréquence
Mesure
5585 produits
Copie
Copie
indication: analogique
tension d'essai nominale 250 V: Oui
tension d'essai nominale 500 V: Oui
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CC: 0.1...400 A
plage de mesure du courant/CA: 0.1...400 A
plage de mesure de la tension max. CA: 750 V
plage de mesure de la tension max. CC: 999.9 V
plage de mesure du courant max. CA: 9999 A
Copie
Copie
affichage de la tension: LED
plage de mesure de la tension: 12...750 V
test de continuité: Oui
indication: numérique
affichage de la valeur limite: Oui
essais RCD/FI: Oui
raccordement type 1: Non
raccordement type 1 CCS: Non
raccordement type 2: Oui
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CC: 0.25...900 A
plage de mesure du courant/CA: 0.25...600 A
indication: numérique
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CC: 0.25...900 A
plage de mesure du courant/CA: 0.25...600 A
affichage de la tension: LED
plage de mesure de la tension: 12...690 V
test de continuité: Oui
raccordement type 1: Non
raccordement type 1 CCS: Non
raccordement type 2: Oui
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure du courant max. CA: 200 A
affichage de la tension: LED/LCD
plage de mesure de la tension: 12...1400 V
test de continuité: Oui
Copie
Copie
adapté à: téléphone/RNIS
modèle: testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage: LED
indication: numérique
mémoire interne: Non
raccordement à une imprimante: Non
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CA: 0.05...400 A
type de courant: AC
sélection de la plage de mesure: automatique
plage de mesure du courant/CA: 400...400 A
type de courant: AC
Copie
Copie
indication: numérique
tension d'essai nominale 250 V: Oui
tension d'essai nominale 500 V: Oui
tension nominale (Un): 0.05...1 kV
type d'affichage: acoustique et optique
modèle: 1 pôle
plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
plage de mesure du courant max. CA: 10 A
affichage de la tension: LCD
test de continuité: Oui
type d'essai: 2 pôles
sélection de la plage de mesure: manuel/automatique
plage de mesure du courant/CC: 0.1...100 A
plage de mesure du courant/CA: 0.1...100 A
affichage de la tension: LED
plage de mesure de la tension: 12...690 V
test de continuité: Non