Filtres généraux

Mesure (5585)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Mesure

5585 produits

Catu
  • Copie

  • Copie

  • indication: analogique

  • tension d'essai nominale 250 V: Oui

  • tension d'essai nominale 500 V: Oui

Fluke
  • Copie

  • Copie

  • sélection de la plage de mesure: automatique

  • plage de mesure du courant/CC: 0.1...400 A

  • plage de mesure du courant/CA: 0.1...400 A

Turbotronic
  • Copie

  • Copie

  • plage de mesure de la tension max. CA: 750 V

  • plage de mesure de la tension max. CC: 999.9 V

  • plage de mesure du courant max. CA: 9999 A

Chauvin Arnoux
  • Copie

  • Copie

  • affichage de la tension: LED

  • plage de mesure de la tension: 12...750 V

  • test de continuité: Oui

Sefram
  • Copie

  • Copie

  • indication: numérique

  • affichage de la valeur limite: Oui

  • essais RCD/FI: Oui

Sefram
  • Copie

  • Copie

  • raccordement type 1: Non

  • raccordement type 1 CCS: Non

  • raccordement type 2: Oui

Chauvin Arnoux
  • Copie

  • Copie

  • sélection de la plage de mesure: automatique

  • plage de mesure du courant/CC: 0.25...900 A

  • plage de mesure du courant/CA: 0.25...600 A

Catu
  • Copie

  • Copie

  • indication: numérique

Chauvin Arnoux
  • Copie

  • Copie

  • sélection de la plage de mesure: automatique

  • plage de mesure du courant/CC: 0.25...900 A

  • plage de mesure du courant/CA: 0.25...600 A

Fluke
  • Copie

  • Copie

  • affichage de la tension: LED

  • plage de mesure de la tension: 12...690 V

  • test de continuité: Oui

Sefram
  • Copie

  • Copie

  • raccordement type 1: Non

  • raccordement type 1 CCS: Non

  • raccordement type 2: Oui

Turbotronic
Fluke
  • Copie

  • Copie

  • plage de mesure de la tension max. CA: 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC: 600 V

  • plage de mesure du courant max. CA: 200 A

Chauvin Arnoux
  • Copie

  • Copie

  • affichage de la tension: LED/LCD

  • plage de mesure de la tension: 12...1400 V

  • test de continuité: Oui

Multimetrix
  • Copie

  • Copie

  • adapté à: téléphone/RNIS

  • modèle: testeur de câble à paire torsadée

  • type d'affichage: LED

Turbotronic
  • Copie

  • Copie

  • indication: numérique

  • mémoire interne: Non

  • raccordement à une imprimante: Non

Metrix
  • Copie

  • Copie

  • sélection de la plage de mesure: automatique

  • plage de mesure du courant/CA: 0.05...400 A

  • type de courant: AC

Sefram
  • Copie

  • Copie

  • sélection de la plage de mesure: automatique

  • plage de mesure du courant/CA: 400...400 A

  • type de courant: AC

Metrix
  • Copie

  • Copie

  • indication: numérique

  • tension d'essai nominale 250 V: Oui

  • tension d'essai nominale 500 V: Oui

Fluke
  • Copie

  • Copie

  • plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA: 10 A

Sefram
  • Copie

  • Copie

  • affichage de la tension: LCD

  • test de continuité: Oui

  • type d'essai: 2 pôles

Turbotronic
  • Copie

  • Copie

  • sélection de la plage de mesure: manuel/automatique

  • plage de mesure du courant/CC: 0.1...100 A

  • plage de mesure du courant/CA: 0.1...100 A

Turbotronic
  • Copie

  • Copie

  • affichage de la tension: LED

  • plage de mesure de la tension: 12...690 V

  • test de continuité: Non

Turbotronic
  • Copie

  • Copie