Filtres généraux

Mesure (5585)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Mesure

5585 produits

Sefram
  • Copie

  • Copie

  • indication: numérique

  • affichage de la valeur limite: Oui

  • essais RCD/FI: Oui

Catu
  • Copie

  • Copie

  • indication: numérique

Catu
  • Copie

  • Copie

  • indication: analogique

  • tension d'essai nominale 250 V: Oui

  • tension d'essai nominale 500 V: Oui

Turbotronic
  • Copie

  • Copie

  • plage de mesure de la tension max. CA: 750 V

  • plage de mesure de la tension max. CC: 999.9 V

  • plage de mesure du courant max. CA: 9999 A

Turbotronic
Fluke
  • Copie

  • Copie

  • sélection de la plage de mesure: automatique

  • plage de mesure du courant/CC: 0.1...400 A

  • plage de mesure du courant/CA: 0.1...400 A

Chauvin Arnoux
  • Copie

  • Copie

  • affichage de la tension: LED

  • plage de mesure de la tension: 12...750 V

  • test de continuité: Oui

Turbotronic
  • Copie

  • Copie

  • longueur de la route de signalisation: 80 m

  • classe de laser: classe 2

  • route de signalisation visible: Non

Multimetrix
  • Copie

  • Copie

  • indication: numérique

  • mémoire interne: Oui

  • raccordement à une imprimante: Non

Sefram
  • Copie

  • Copie

  • raccordement type 1: Non

  • raccordement type 1 CCS: Non

  • raccordement type 2: Oui

Sefram
  • Copie

  • Copie

  • sélection de la plage de mesure: automatique

  • plage de mesure du courant/CA: 400...400 A

  • type de courant: AC

Fluke
  • Copie

  • Copie

  • plage de mesure de la tension max. CA: 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC: 600 V

  • plage de mesure du courant max. CA: 200 A

Chauvin Arnoux
  • Copie

  • Copie

  • sélection de la plage de mesure: automatique

  • plage de mesure du courant/CC: 0.25...900 A

  • plage de mesure du courant/CA: 0.25...600 A

Fluke
  • Copie

  • Copie

  • affichage de la tension: LED

  • plage de mesure de la tension: 12...690 V

  • test de continuité: Oui

Metrix
  • Copie

  • Copie

  • sélection de la plage de mesure: automatique

  • plage de mesure du courant/CA: 0.05...400 A

  • type de courant: AC

Sefram
  • Copie

  • Copie

  • raccordement type 1: Non

  • raccordement type 1 CCS: Non

  • raccordement type 2: Oui

Chauvin Arnoux
  • Copie

  • Copie

  • sélection de la plage de mesure: automatique

  • plage de mesure du courant/CC: 0.25...900 A

  • plage de mesure du courant/CA: 0.25...600 A

Chauvin Arnoux
  • Copie

  • Copie

  • affichage de la tension: LED/LCD

  • plage de mesure de la tension: 12...1400 V

  • test de continuité: Oui

Turbotronic
  • Copie

  • Copie

  • indication: numérique

  • mémoire interne: Non

  • raccordement à une imprimante: Non

Multimetrix
  • Copie

  • Copie

  • adapté à: téléphone/RNIS

  • modèle: testeur de câble à paire torsadée

  • type d'affichage: LED

Turbotronic
  • Copie

  • Copie

  • affichage de la tension: LED

  • plage de mesure de la tension: 12...690 V

  • test de continuité: Non

Fluke
  • Copie

  • Copie

  • plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA: 10 A

Sefram
  • Copie

  • Copie

  • affichage de la tension: LCD

  • test de continuité: Oui

  • type d'essai: 2 pôles

Metrix
  • Copie

  • Copie

  • indication: numérique

  • tension d'essai nominale 250 V: Oui

  • tension d'essai nominale 500 V: Oui