Schneider Electric - ComPacT NSXm - declencheur voltmetrique MX - 277Vca 50-60Hz - 250Vcc pour NSXm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 250...250 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 0 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485413075
Réf. Sonepar
01887541307
Réf. Fournisseur
LV426844
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
type de tension d'actionnement
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
220...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
250...250 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
0 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
208...277 V
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
0 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un commutateur
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur
Non
adapté à un relais de surcharge
Oui
ComPacT NSXm - déclencheur voltmétrique MX - 220-240Vca 50 Hz - 208-240Vca 60 Hz - 277Vca 60 Hz - 250Vcc - installation fixe - commande maintenue ou impulsion - seuil de tension 0,7 à 1,1 Un ouverture - pour les ComPacT NSXm, PowerPacT B