Schneider Electric - ComPacT NSX630 - 3 bornes pour câbles 35 à 300mm² et séparateur de phases - LV432479
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480019371
Réf. Sonepar
00003001937
Réf. Fournisseur
LV432479
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
technique de raccordement
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Les connecteurs se clipsent directement sur les bornes de l'appareil ou sont fixés par des clips à des extensions de borne. Le courant nominal peut atteindre 630 A. Ces connecteurs peuvent recevoir 1 câble en cuivre ou en aluminium de 35 mm² à 300 mm².
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Quelques mots du fabricant :
- La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
- Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
- Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
- Assurez-vous que tous les auxiliaires sont au bon emplacement et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine.
- Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.
- Répondez à vos besoins avec flexibilité pour atteindre l'efficacité du système pendant la phase de conception.
- Offre une protection contre les conditions de surcharge, court-circuit, mesures, l'affichage et maximètres de courant
- Intelligent et fiable l'écran LCD numérique peut être réglé et affiche des paramètres courant importants pour protection
- Multiples normes internationales certifiées.
- Green Premium avec revendications environnementales reconnues.



