Schneider Electric - EnerlinX IFM - Interface et module de communication Modbus SL - LV434000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EnerlinX IFM - Interface et module de communication Modbus SL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Non

  • protocole pris en charge pour PROFIBUS - Non

  • supporte protocole Modbus - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481201683

Réf. Sonepar

01887120168

Réf. Fournisseur

LV434000

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

DC

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio eGPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio LTE:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau c

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

18 mm

hauteur:

109 mm

profondeur:

73 mm

nombre d'interfaces HW CAN:

0

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Cet accessoire de communication est un module d'interface IFM Modbus-SL pour ComPacT NS800-3200 et NSX100-630. De dimension L18xH109xP73mm, ce module s'installe sur rail DIN 35mm.

Les Atouts de l'article:

Cet IFM est un module et une interface de communication Modbus, faisant partie du système EnerlinX. Il est nécessaire pour connecter les disjoncteurs MasterPacT, Compact et PowerPacT à un réseau Modbus SL. Son degré de protection IP40 sur la face avant et IP20 sur les connecteurs. L'adresse Modbus se règle facilement à l'aide de deux commutateurs rotatifs situés sur sa face avant. L'interface IFM fait entièrement partie de l'architecture EcoStruxure Power. Il peut être mis à jour à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Il est équipé en partie inférieure de deux prises RJ45 pour la connexion réseau interne ULP (Universal Logic Plug). L'indice de protection est IP4x sur la face avant et IP2x sur les connecteurs L'interface IFM fait entièrement partie de l'architecture EcoStruxure Power Le micrologiciel de l'interface IFM peut être mis à jour à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.



Quelques mots du fabricant :

  • Collecte en direct des données des disjoncteurs Masterpact, Compact et PowerPact
  • Alarmes et pré-alarmes pour la notification à distance
  • Possibilité de contrôler à distance les disjoncteurs
  • Plug-and-play grâce à l'ULP
  • Fonction de test intégrée
  • Logiciel unique pour la mise en service et les mises à jour du micrologiciel avec EcoStruxure Power Commission

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric