Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Exiway - Accessoire tranche - fuite laterale - ESI - OVA53137

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 292 mm

  • modèle - autre

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • longueur - 173.5 mm

  • direction - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480621338

Réf. Sonepar

01887062133

Réf. Fournisseur

OVA53137

Marque

Schneider Electric

largeur:

292 mm

modèle:

autre

signification du pictogramme:

itinéraire de secours

longueur:

173.5 mm

direction:

autre

distance de visibilité du pictogramme:

23 m

épaisseur de matériau:

8 mm

bilatéral:

Oui

Exiway - Accessoire tranche - fuite latérale - ESI