Schneider Electric - Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 13 modules - sans connecteur - R9EXHS13

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 13 modules - sans connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur en nombre de modules:

13

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 13

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 233 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481212108

Réf. Sonepar

01887121210

Réf. Fournisseur

R9EXHS13

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

13

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

233 mm

dimension du pas:

9 mm

adapté au nombre d'appareils:

13

finition du raccordement électrique:

autre

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

250 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

pays de fabrication:

INDE

Resi9 XE - répartiteur sans connecteur - 1P+N - 13 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230 V CA Ph/N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce répartiteur sans connecteur, a pour rôle de distribuer le courant sur la rangée de façon sécurisée grâce à ses connexions IP2X. Il fait 13 modules de 18mm. Il possède un courant assigné d’emploi de 63A à 40 °C, une tension assignée d’isolement de 250V CA. Il est à alimenter à l'aide d'un interrupteur différentiel.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit de couleur blanche (RAL 9003) sans connecteur livré dans son emballage unitaire. En effet, un répartiteur (avec ou sans connecteur) est obligatoire pour permettre l'utilisation des produits embrochables.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9EXHS13 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60898.

Le saviez-vous ?

Les répartiteurs XE sont compatibles avec les tous les produits embrochables. Il existe des répartiteurs sans connecteur de longueurs à 5, 8, 10, 13 modules.



Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Nos produits embrochables sont la référence pour les installations électriques en neuf/rénovation. Avec cette solution, l’installation du coffret électrique est simplifiée et apporte une sérénité dans la tenue des connexions dans le temps. La gamme Resi9 XE a le produit ou l’accessoire qui répond à votre besoin. Nos produits connectés sont compatibles et vous apportent également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • IP2X : aucun risque de contact avec une partie sous tension
  • Positionnement en un seul geste
  • Disponible en plusieurs tailles, avec et sans connecteur

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric