Schneider Electric - Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 13 modules - cache dents 5M - R9PXH213

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 13 modules - cache dents 5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

2
Voir les options disponibles4

nombre de phases:

1
Voir les options disponibles3

largeur en nombre de modules:

13
Voir les options disponibles24

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 13

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 236 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481160331

Réf. Sonepar

01887116033

Réf. Fournisseur

R9PXH213

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

13

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

236 mm

dimension du pas:

9 mm

adapté au nombre d'appareils:

12

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

250 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Resi9 - peigne de raccordement - 1P+N - 13 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230VCA Ph/N - découpable - Livré avec cache dent de 5 mod. - CE - Pas de raccordement : tête 18mm | départ : 9mm - blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce peigne monobloc permet de raccorder l’ensemble des disjoncteurs et autres appareillages modulaires peignables d’une rangée à l'interrupteur différentiel. Ce peigne monobloc de 20 pas de 9mm est recoupable. Des caches latéraux et un cache-dents de 10 pas (5modules) sont livrés avec le peigne pour éviter tout risque de contact avec une partie sous tension.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce peigne monobloc 1 P + N est un accessoire de raccordement d'une largeur de 26 pas de 9 mm, soit 13Pas de 18mm. Produit livré par boite de 10 peignes.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9PXH213 répondent aux normes internationales et homologations telles que CE.

Le saviez-vous ?

Les peignes monoblocs sont compatibles avec l'ensemble des produits XP. Il existe des peignes XP de 5, 8, 10, 13 ou 18 modules.



Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Améliore le confort de pose et favorise le gain de place
  • Faible épaisseur
  • Découpable en fonction de la longueur souhaitée

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric