• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - VDIG112241F - PAN VIDE 1U STP 24 PORTS

    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : VDIG112241F
    • Référence Sonepar : 01887512275
    • EAN : 3606485122755
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Actassi - panneau RJ45 blinde Evolution non equipe

•Les atouts de l'article:

Ces panneaux de cuivre coulissants vides Actassi de 19 pouces sont équipés de 24 connecteurs (ports) FTP/STP blindés S-One RJ45 de Catégorie 5e/6/6A de hauteur 1U.
Il est équipé d'une fonction Quick Fix des deux côtés pour permettre une fixation simple et rapide et d'une fonction coulissante.
Pré-équipé de 24 obturateurs gris clair, 4 porte-étiquettes et 1 passe-câbles arrière.
Le panneau est en métal d'une épaisseur de 1,2 mm de couleur gris foncé RAL 7016.
Il offre des connecteurs simples à encliqueter pour le montage et la mise à la terre automatique avec le jeu de barres prééquipé.
Les dimensions du panneau: hauteur 45 mm, largeur 490 mm, profondeur 230 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier