Somfy - Micro récepteur Izymo® vr io-compatible

Somfy - Micro récepteur Izymo® vr io-compatible

SOMFY ACTIVITES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode boutons - Oui

  • mode commutation - Oui

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • mode de pose - encastré

  • couleur - bleu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660849544171

Réf. Sonepar

00242822660

Réf. Fournisseur

1822660

Réf. Commerciale

Somfy

mode boutons

Oui

mode commutation

Oui

avec émetteur radio manuel

Non

mode de pose

encastré

couleur

bleu

adapté à un variateur

Non

adapté à un bouton d'impulsion

Non

adapté à un commutateur de volet roulant

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant

Oui

adapté pour interrupteur

Non

intégré dans un boîtier

Oui

installé dans boîtier à socle de tube

Non

module/platine

Oui

alimentation en courant

230 V CA

avec codeur radio

Non

avec contact à poussoir radio

Non

nombre de relais

2

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

type de fixation

autre

transparent

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

autre

fréquence radio

868 MHz

modulation

FM

système Rollingcode

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Transformer un moteur de volet roulant filaire en un volet roulant radio io

Les Atouts de l'article:

Le micro-récepteur volet roulant izymo io-homecontrol fait partie de la nouvelle génération de micro-modules somfy conçue avec vous professionnels, pour vous faciliter le travail au quotidien.il permet de transformer un moteur de volet roulant filaire déjà installé, en un volet roulant radio io, pilotable sans fil, tout en conservant l’inverseur filaire.vos clients pilotent d’un geste l’ouverture et la fermeture de leur volet roulant à l’aide d’une télécommande io-homecontrol, ou du smartphone grâce à tahoma ou connexoon.il leur permet un pilotage précis du volet roulant, avec la positon souhaitée sur une plage de 0% à 100%.la touche my de la télécommande correspond à une position favorite du volet roulant donnée par votre client.