Multifix , les boîtes d'encastrement robustes et ingénieuses
Confort de pose et fiabilité
Les produits Multifix Air, adaptés à tous types de chantiers, permettent une installation simple et rapide pour un gain de temps considérable Leur design ergonomique, les matériaux utilisés et leurs indices de protection IP40, vous garantissent une très grande robustesse, une résistance aux chocs et une tenue au feu.
Étanchéité renforcée
Grâce à son étanchéité à l'air, la gamme Multifix Air répond parfaitement à la réglementation RT2012, qui vous assure une réduction des fuites d'air de 97% et des déperditions thermiques limitées pour des économies d'énergie garanties . Les boîtes d'encastrement Multifix Air sont dotées d'un système anti rotation et des entrées de câble prédécoupées avec des membranes souples qui épousent parfaitement la gaine ou le câble qui vient les perforer, et qui permet de stabiliser sur tous types de cloisons creuses pour une fixation fiable et durable dans le temps.
Conformité et compatibilité
Les produits et accessoires Multifix Air sont compatibles avec les gammes d'appareillages de toutes les marques sur le marché, notamment les gammes Ovalis Odace et Unica de Schneider Electric. Ils sont conformes aux normes RE2020, EN 60670 1 et NF C 15 100 et parfaitement adaptés pour réaliser toutes les installations de vos appareillages, pour un montage vertical ou horizontal, au choix, en fonction de vos besoins.