Promotion nationale d'automne

Promotion nationale d'automne

Retourner sur la page

Promotion nationale automne 2023

Zoom sur le génie climatique et l’outillage

Zoom sur le génie climatique :

Jusqu'au 24 novembre*, doublez vos points avec l’EGEO d'Atlantic : le chauffe-eau thermodynamique connecté idéal en rénovation. Il est pratique et accessible !

Le chauffe-eau thermodynamique spécial rénovation, pensé pour remplacer un chauffe-eau électrique.

Le chauffe-eau thermodynamique

+ de performances :

Technologie Thermodynamique associée à la Technologie ACI Hybride anti-corrosion pour une durée de vie prolongée. Appoint inox 1800 W. Une pompe à chaleur optimisée : refroidissement de la pièce limitée et acoustique améliorée.

+ d’économies :

  • Permet de réaliser jusqu’à 50% d’économies d’énergie.
  • Utilise l’air ambiant comme source d’énergie principale.
chauffe eau redimension
  • Mode ÉCO+ pour maximiser les économies tout en assurant le confort et le mode Absence pour réaliser des économies en cas d’absence.
  • Éligible aux CEE et à Ma Prime Renov’ selon conditions de revenus.

+ de confort :

Interface tactile intuitive, pour régler et visualiser la quantité d’eau chaude disponible. Silencieux: 54dB(A).

+ de connectivités :

Connexion Wi-Fi pour piloter le chauffe-eau à distance et suivi de consommation.

chauffe-eau redimensionner

Zoom sur l’outillage :

Jusqu'au 24 Novembre*, doublez vos points avec Milwaukee, c’est LE « perfect match »! L’association de M18™ BRUSHLESS PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE et du COFFRET SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ est sans nul doute l’outillage à avoir auprès de vous !

Perceuse - Visseuse :

- Moteur brushless 60 Nm pour une durabilité maximum de votre outil.

- Ergonomie compacte pour un équilibre parfait de votre outil, et une prévention optimale des TMS.

- Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts.

- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble.

- La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure. L'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™, elles-mêmes compatibles sur plus de 255 outils.

perceuse-visseuse

Coffret d’embouts :

- Conçue spécialement pour les visseuses et outils à chocs™, la gamme SHOCKWAVE est idéale pour les applications de fixations et de perçages difficiles et intensifs.

- La ″Shock Zone″ absorbe et élimine les torsions dues au couple pour supprimer les risques de rupture. La combinaison entre la « Shock Zone » et le traitement thermique spécifique absorbe mieux les impacts et augmente la résistance de l’embout pour une transmission parfaite du couple.

- L'empreinte forgée s’insère parfaitement dans la tête de vis sans risque de dérapage et d’usure rapide.

- Fabriqués en acier spécial : réalisés dans un acier spécialement formulé par Milwaukee®® pour garantir une plus grande résistance à l’usure, les embouts et douilles SHOCKWAVE durent vraiment plus longtemps.

Zoom outillage (1)

*par rapport à notre promotion nationale d’automne. Offre valable du 13 au 24 novembre 2023.