Legrand - Borne de raccordement Nylbloc 12 plots de 10mm² - 57A - noir - 098432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...10 mm²
courant assigné In - 57 A
tension assignée (Ue) - 250 V
nombre de pôles - 12
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 10...10 mm²
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060984328
Réf. Sonepar
00001098432
Réf. Fournisseur
098432
Marque
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
4...10 mm²
courant assigné In:
57 A
tension assignée (Ue):
250 V
nombre de pôles:
12
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
10...10 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
couleur:
noir
écart central entre les trous:
4.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
4...10 mm²
section de raccordement cable souple:
4...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-25...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
largeur:
20.8 mm
hauteur:
17.4 mm
profondeur:
136.2 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Capacité assignée de 10 mm2, intensité maximale de 57 A, tension d'isolement de 250 V (EN 60998-2-1) Tenue au fil incandescent à 850° (EN 60695-2-11) Température d'utilisation de -25° à +55° Indice de Protection IPXXB
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand