Schneider Electric - Thorsman - Prolongateur chantier - 25m - HO7RNF - 3G 2,5mm² - IP44 - IMT33153

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de prises avec contact de terre - 1

  • longueur du câble - 25 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481375049

Réf. Sonepar

01887137504

Réf. Fournisseur

IMT33153

Marque

Schneider Electric

matériau du boîtier/corps:

plastique

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

2.5 mm²

nombre de prises avec contact de terre:

1

longueur du câble:

25 m

nombre de conducteurs:

3

avec cadre porteur:

Non

enroulement de câbles automatique:

Non

avec protection thermique:

Non

avec dispositif de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP44

couleur:

vert

type de fixation:

sans

avec lampe d'éclairage:

Non

avec câble de charge pour véhicule électrique:

Non

enrouleur de câble de mise à la terre:

Non

Thorsman - Prolongateur de chantier - 25m - HO7RNF - 3G 2,5mm² - IP44 - 1 prise mobile - indicateur LED de présence tension - coupe-circuit thermique de sécurité - poignée ergonomique - tambour fixe

Les Atouts de l'article:

Ce prolongateur a été conçu pour les particuliers et les bricoleurs désireux de réaliser des projets électriques de petite envergure. Il dispose d'une prise française avec un câble de 25m (HO7 RNF 3G2,5/vert). Il dispose d'un degré de protection IP44 contre la poussière et l'humidité. Ce prolongateur dispose d'un coupe-circuit thermique pour plus de sécurité. L'enrouleur de câble est équipé d'un panneau LED pour indiquer rapidement et facilement si l'appareil est sous tension. Facile à installer et flexible, il est adapté aux utilisateurs et bricoleurs désireux de s'attaquer à des projets électriques à petite échelle. La taille compacte et l'application facile de nos enrouleurs de câble en font un choix polyvalent pour un usage quotidien. Ils sont faciles à transporter dans la maison ou dans le jardin et ne nécessitent pas beaucoup d'espace.



Quelques mots du fabricant :

  • Rallonges enrouleurs de câble Extented
  • Design ergonomique pour un transport et un enroulage faciles
  • Tambour fixe pour éviter les nœuds
  • Témoin LED pour avertir rapidement et simplement l’utilisateur de la mise sous tension