Nos catégories:
4541 produits
longueur: 15 m
qualité du matériau: autre
domaine d'application: tube d'installation
modèle: unité de coupe
adapté aux plaques en fibres de plâtre: Oui
plage de coupe: 40...203 mm
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre de trou: ISO 40
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
finition/actionnement: autre
adapté à un diamètre de câble max.: 38 mm
adapté à une tresse en fil d'acier: Oui
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 25...25 mm²
matériau du conduit: aluminium
avec isolation: Non
traitement de la surface: étamé
section nominale du conducteur câble secondaire: 1.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble principal: 1.5...6 mm²
nombre de conducteurs: 5
profondeur de coupe: 39 mm
adapté au bois: Oui
adapté au placoplâtre: Oui
matériau: acier à ressort
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: clip de bordure
modèle: complet (avec boulon de traction)
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
type de filetage: autre
dimension nominale: 80 mm
taille du système d'insertion: autre
emballage: sac
longueur: 245 mm
matériau de poignée: plastique renforcé à la fibre de verre
modèle: autre
matériau du cadre: plastique
matériau des verres: polycarbonate (PC)
convient aux lunettes de protection: Oui
diamètre intérieur: 10 mm
matériau: acier