Nos catégories:
4541 produits
température max.: 450 °C
durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz: 45 min
puissance nominale: 70...70 W
longueur totale: 160 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 10 mm
section de câble max.: 20 mm²
diamètre interne avant rétreint: 10 mm
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
emballage: boîte en plastique
dimension de raccordement: 1/4 pouce
nombre total d'outils: 18
plage de dénudage diamètre: 8...28 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
longueur: 4 m
qualité du matériau: plastique renforcé à la fibre de verre
domaine d'application: autre
taille de gant: 8
matériau: latex
couleur: beige
longueur: 30 m
matériau: plastique
domaine d'application: tube d'installation
taille de gant: 10
matériau: latex
couleur: beige
modèle: universel
matériau: autre
dimension du profil: 70 mm
adapté à l'épaisseur de bride: 4...7 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
- Copie
- Copie
adapté au béton: Oui
système d'enregistrement: SDS-plus
diamètre du foret: 5 mm
largeur de trou: 12.7 mm
diamètre de trou: PG21
forme de trou: rond
adapté à l'épaisseur de bride: 2...4 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
diamètre de trou: ISO 25
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
longueur totale: 180 mm
largeur de lame: 4 mm
épaisseur de lame: 0.8 mm
modèle: droit
taille: 1
longueur de lame: 80 mm
longueur: 190 mm
forme de compression: autre
adapté à: cosses et connecteurs
longueur totale: 124 mm
modèle: à angle droit
dimension du profil: 4 mm
longueur totale: 126 mm
modèle: à angle droit
dimension du profil: 6 mm
- Copie
- Copie
longueur totale: 140 mm
largeur de lame: 3 mm
épaisseur de lame: 0.5 mm
nombre de tournevis plats: 4
isolé 1000 V selon EN 60900: Oui
nombre de tournevis cruciformes PZ: 2