Nos catégories:
3633 produits
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: autre
longueur: 275 mm
largeur: 140 mm
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 3198 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 68 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 12480 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 63 W
flux lumineux utile: 8300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 397 W
flux lumineux utile: 51000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
couleur du boîtier/corps: argent
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 4900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 484 W
flux lumineux utile: 68309 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5463 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6833 lm
diamètre: 408 mm
couleur: noir
accessoire: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1988 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4272 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 409 W
flux lumineux utile: 66621 lm