Nos catégories:
3633 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3318 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 900 mm
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 103 W
flux lumineux utile: 15000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 67 W
flux lumineux utile: 267 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 9340 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 3901 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 5071 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2555 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1930 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 5300 lm
température de couleur: 0...0 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4464 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4971 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4638 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 78 W
flux lumineux utile: 11561 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 109 W
flux lumineux utile: 11339 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 269 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 7700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 278 W
flux lumineux utile: 41040 lm