Nos catégories:
3387 produits
largeur: 7 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 114 W
flux lumineux utile: 3322 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 750 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3631 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 7533 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3603 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 3029 lm
mode de pose: encastré
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 1319 lm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3353 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 39 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2580 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 5618 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 5274 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
couleur du boîtier/corps: argent
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11.1 W
flux lumineux utile: 1216 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 47 W
indice de protection (IP): IP40