Nos catégories:
3387 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 520 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 1040 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 2515 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 750 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2100 lm
flux lumineux utile: 1202 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 5800 lm
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 35.2 W
flux lumineux utile: 3400 lm
couleur: noir
couleur de la lumière: blanc
longueur: 2000 mm
adapté pour le montage suspendu: Non
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
flux lumineux utile: 1302 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
couleur du boîtier/corps: argent
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1403 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: aluminium
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 851 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2599 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 45 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 76 W
flux lumineux utile: 7299 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 47 W
indice de protection (IP): IP40