Nos catégories:
3414 produits
changement de direction: vertical descendant
hauteur de caniveau de câble: 50 mm
largeur de caniveau de câble: 215 mm
largeur: 605 mm
angle: 90°
type de fixation: encliqueté
rayon interne: 150 mm
hauteur de caniveau de câble: 80 mm
largeur de caniveau de câble: 395 mm
type de construction: pièce en T horizontale
hauteur de caniveau de câble: 95 mm
largeur de caniveau de câble: 515 mm
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 35 mm
largeur de caniveau de câble: 155 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 395 mm
hauteur: 80 mm
rayon interne: 150 mm
hauteur de caniveau de câble: 80 mm
largeur de caniveau de câble: 305 mm
largeur: 515 mm
angle: 45°
type de fixation: encliqueté
longueur: 3000 mm
largeur: 605 mm
hauteur: 35 mm
type de construction: pièce en T horizontale
hauteur de caniveau de câble: 50 mm
largeur de caniveau de câble: 155 mm
type de construction: coude horizontal
largeur du caniveau à grille: 400 mm
hauteur du caniveau à grille: 60 mm
rayon interne: 150 mm
hauteur de caniveau de câble: 50 mm
largeur de caniveau de câble: 395 mm
changement de direction: horizontal
type de construction: coude rigide
angle: 45°
longueur: 500 mm
largeur: 33.5 mm
hauteur: 148.1 mm
longueur: 3000 mm
type de fixation: encliqueté
largeur de la partie supérieure: 605 mm
largeur: 305 mm
adapté à une échelle de câble: Non
adapté à un caniveau de câble: Oui
forme de profilé: forme en U
largeur: 100 mm
hauteur: 60 mm
type de filetage: métrique
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
longueur: 350 mm
largeur: 33.5 mm
hauteur: 148.1 mm