Nos catégories:
3414 produits
rayon interne: 150 mm
hauteur de caniveau de câble: 50 mm
largeur de caniveau de câble: 95 mm
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 80 mm
largeur de caniveau de câble: 395 mm
changement de direction: horizontal
type de construction: coude rigide
angle: 45°
rayon interne: 150 mm
largeur de dérivation de caniveau de câble: 515 mm
hauteur de caniveau de câble: 95 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 95 mm
hauteur: 80 mm
changement de direction: vertical descendant
hauteur de caniveau de câble: 50 mm
largeur de caniveau de câble: 155 mm
largeur: 300 mm
longueur: 250 mm
largeur: 33.5 mm
hauteur: 150 mm
changement de direction: horizontal
type de construction: coude rigide
angle: 45°
matériau: acier inoxydable
couleur: gris
traitement de la surface: galvanisé en continu
largeur: 305 mm
adapté à une échelle de câble: Non
adapté à un caniveau de câble: Oui
changement de direction: vertical descendant
angle: 90°
largeur de caniveau de câble: 400 mm
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 35 mm
largeur de caniveau de câble: 215 mm