Nos catégories:
3414 produits
largeur: 515 mm
adapté à une échelle de câble: Non
adapté à un caniveau de câble: Oui
modèle: horizontal
largeur de plaque: 100 mm
hauteur de plaque: 30 mm
rayon interne: 150 mm
hauteur de caniveau de câble: 50 mm
largeur de caniveau de câble: 605 mm
largeur: 155 mm
adapté à une échelle de câble: Non
adapté à un caniveau de câble: Oui
largeur: 65 mm
angle: 90°
type de fixation: encliqueté
changement de direction: vertical ascendant
hauteur de caniveau de câble: 95 mm
largeur de caniveau de câble: 605 mm
- Copie
- Copie
type de construction: pièce en T horizontale
hauteur de caniveau de câble: 150 mm
largeur de caniveau de câble: 100 mm
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé en continu et revêtu
hauteur: 150 mm
type de construction: pièce en T horizontale
hauteur de caniveau de câble: 50 mm
largeur de caniveau de câble: 395 mm
largeur: 300 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 305 mm
hauteur: 50 mm
longueur: 600 mm
largeur: 33.5 mm
hauteur: 148.1 mm
largeur: 100 mm
angle: 90°
type de fixation: encliqueté
changement de direction: vertical ascendant
hauteur de caniveau de câble: 95 mm
largeur de caniveau de câble: 515 mm
changement de direction: vertical descendant
angle: 90°
largeur de caniveau de câble: 400 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 395 mm
hauteur: 80 mm
changement de direction: vertical descendant
hauteur de caniveau de câble: 95 mm
largeur de caniveau de câble: 605 mm
hauteur: 165 mm
largeur: 155 mm
angle: 45°
type de fixation: encliqueté
hauteur du longeron latéral: 100 mm
largeur (grande dimension): 300 mm
largeur (petite dimension): 300 mm