Nos catégories:
3414 produits
type de construction: pièce en T horizontale
hauteur de caniveau de câble: 50 mm
largeur de caniveau de câble: 515 mm
modèle: équerre de fixation
matériau: acier
adapté à: profilé en C
rayon interne: 150 mm
hauteur de caniveau de câble: 50 mm
largeur de caniveau de câble: 515 mm
modèle: horizontal
largeur de plaque: 200 mm
hauteur de plaque: 30 mm
type de construction: pièce en T horizontale
hauteur de caniveau de câble: 35 mm
largeur de caniveau de câble: 305 mm
changement de direction: vertical ascendant
angle: 90°
largeur de caniveau de câble: 100 mm
longueur: 400 mm
largeur: 33.5 mm
hauteur: 148.1 mm
largeur: 515 mm
angle: 90°
type de fixation: encliqueté
hauteur: 215 mm
largeur: 600 mm
angle: 90°
type de fixation: encliqueté
longueur: 3000 mm
type de fixation: encliqueté
largeur de la partie supérieure: 155 mm
hauteur: 115 mm
matériau: acier inoxydable
qualité du matériau: acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
modèle: autre
matériau: acier
adapté à: profilé en C
changement de direction: horizontal
angle: 90°
largeur de caniveau de câble: 100 mm
longueur: 525 mm
largeur: 58.3 mm
hauteur: 112 mm
type de construction: pièce en T horizontale
hauteur de caniveau de câble: 95 mm
largeur de caniveau de câble: 395 mm
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 50 mm
largeur de caniveau de câble: 215 mm
type de construction: pièce en T horizontale
hauteur de caniveau de câble: 95 mm
largeur de caniveau de câble: 605 mm