Nos catégories:
3414 produits
longueur: 3000 mm
largeur: 605 mm
hauteur: 80 mm
hauteur: 165 mm
matériau: acier
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: galvanisé à chaud
longueur: 3000 mm
largeur: 65 mm
hauteur: 35 mm
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 50 mm
largeur de caniveau de câble: 305 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 300 mm
hauteur: 60 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 300 mm
hauteur: 60 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 41 mm
hauteur: 41 mm
matériau: acier inoxydable
qualité du matériau: acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
- Copie
- Copie
longueur: 3000 mm
type de fixation: encliqueté
largeur de la partie supérieure: 300 mm
matériau: acier inoxydable
traitement de la surface: galvanisé en continu
hauteur: 112 mm
largeur: 50 mm
type de construction: pièce en T horizontale
hauteur de caniveau de câble: 35 mm
largeur de caniveau de câble: 395 mm
hauteur: 95 mm
modèle: mousse de protection contre l'incendie
type de conditionnement: cartouche
contenu: 0.51 kg
longueur: 3000 mm
type de fixation: encliqueté
largeur de la partie supérieure: 400 mm
changement de direction: horizontal
type de construction: coude rigide
angle: 45°
rayon interne: 150 mm
hauteur de caniveau de câble: 50 mm
largeur de caniveau de câble: 95 mm
changement de direction: vertical ascendant
hauteur de caniveau de câble: 50 mm
largeur de caniveau de câble: 155 mm
changement de direction: vertical ascendant
hauteur de caniveau de câble: 95 mm
largeur de caniveau de câble: 95 mm