Nos catégories:
1187 produits
modèle: rétrécissable à chaud
nombre de couvercles: 4
nombre de modules: 26
type: 1 pièce fixe
matériau: plastique
largeur: 250 mm
hauteur: 600 mm
matériau: acier
diamètre: 14 mm
type d'accessoire/pièce détachée: boulon fileté
nombre de vis: 1
matériau: EPDM
couleur: noir
type: rétrécissable à froid
modèle: rétrécissable à chaud
section max. du câble d'alimentation: 240 mm²
indice de protection (IP): IP55
hauteur: 1153 mm
forme de la section transversale: rond
direction de sortie: vers le bas
couleur: blanc
type de fixation: à clipser
nombre de pôles: triphasé
type: coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
direction de sortie: vers le bas
couleur: blanc
type de fixation: à clipser
forme de la section transversale: rond