Nos catégories:
4249 produits
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable
forme de la tête/extrémité: à six pans (hexagonal)
système à vis: à six pans (hexagonal)
longueur: 600 mm
largeur: 600 mm
angle: autre
largeur: 600 mm
angle: 45°
type de fixation: à visser
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 300...1000 mm
longueur: 523 mm
largeur: 316 mm
angle: 90°
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 500 mm
longueur: 3000 mm
type de fixation: agrafe de couvercle
largeur de la partie supérieure: 500 mm
changement de direction: vertical ascendant
hauteur de caniveau de câble: 48 mm
largeur de caniveau de câble: 316 mm
- Copie
- Copie
longueur: 240 mm
largeur: 85 mm
hauteur: 45 mm
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 150 mm
largeur de caniveau de câble: 500 mm
longueur: 3000 mm
type de fixation: à visser
largeur de la partie supérieure: 357 mm
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 100 mm
largeur de caniveau de câble: 500 mm
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé à chaud
largeur d'échelle de câble: 400 mm
longueur: 599 mm
largeur: 508 mm
angle: 90°
longueur: 6000 mm
largeur: 41 mm
hauteur: 41 mm
largeur: 316 mm
adapté à une échelle de câble: Non
adapté à un caniveau de câble: Oui
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 75...604 mm
diamètre de fil: 4.82 mm
largeur du caniveau à grille: 50 mm
hauteur du caniveau à grille: 54 mm
largeur: 300 mm
angle: 45°
type de fixation: à visser
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
changement de direction: vertical descendant
hauteur de caniveau de câble: 97 mm
largeur de caniveau de câble: 604 mm
modèle: connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 200...600 mm
largeur: 412 mm
angle: 90°
type de fixation: agrafe de couvercle
modèle: sans connecteur
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
largeur d'échelle de câble: 900 mm