Nos catégories:
5693 produits
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 1000 mm
nombre de groupes/phases: 1
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 43 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3638 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 4459 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1575 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2812 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2123 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 6076 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
couleur: aluminium
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 864 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 0.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 5242 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1668 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre