Nos catégories:
5693 produits
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3080 lm
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: régulateur de lumière électronique
profondeur: 250 mm
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 30...30 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 3490...3490 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4353 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: prise/borne
couleur: noir
nombre de conducteurs: 0
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1575 lm
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 1000 mm
nombre de groupes/phases: 1
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3386 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 186 W
flux lumineux utile: 15921 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2134 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 67 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1940 lm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2562 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 6040 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1900 lm
indice de protection (IP): IP65