Nos catégories:
5693 produits
matériau: aluminium
couleur: noir
hauteur: 27 mm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 475 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 124 W
flux lumineux utile: 11239 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 55 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1575 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1729 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 91 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 103 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 856 lm
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 1
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 3754 lm
matériau: aluminium
couleur: autre
hauteur: 27 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 7883 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 113 W
indice de protection (IP): IP40