Nos catégories:
5693 produits
matériau: acier
largeur: 240 mm
couleur: noir
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 1192 mm
nombre de groupes/phases: 3
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2028 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2183 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2108 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2156 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 48 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 3720 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 6068 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 3678 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 4459 lm
longueur: 235.5 mm
flux lumineux par mètre: 1722 lm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
couleur: aluminium
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4352 lm
flux lumineux de la source: 56 lm
consommation d'énergie: 0.5 W
couleur: jaune
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4240 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2770 lm