Nos catégories:
5693 produits
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP40
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: autre
profondeur: 250 mm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 950 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 991 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Non
variation DALI: Oui
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 499 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2594 lm
indice de protection (IP): IP65
tension de sortie: 20...54 V
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 1800...1800 mA
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 864 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 4159 lm