Nos catégories:
10000 produits
nombre de circuits de mesure: 1
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
avec pinces amovibles: Non
adapté aux fonctions de sécurité: Non
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 1.5 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 2 mm
adapté à l'éclairage: Non
finition de l'élément d'actionnement: clé
distance de détection max.: 500 mm
procédé de réglage: Teach-In
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
diamètre du capteur: 18 mm
matériau du boîtier/corps: métal
distance de commutation: 8 mm
diamètre du capteur: 8 mm
matériau du boîtier/corps: métal
distance de commutation: 4 mm
courant de sortie max.: 100 mA
indice de protection (IP): IP67
portée de détection: 5...1000 mm
- Copie
- Copie
type de tension d’alimentation: AC/DC
1ere tension de sortie: 43.2...52.8 V
courant de sortie max. 1: 3.3 A
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10...30 V
distance de commutation assignée: 40000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 100...120 V
type de tension d'actionnement: AC
finition du raccordement électrique: raccordement par fiche plate
type de tension d'actionnement: DC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 100...110 V
finition du raccordement électrique: raccordement par fiche plate
plage temporelle: 120...3600 s
type de tension d'actionnement: DC
finition du raccordement électrique: raccordement par fiche plate