Nos catégories:
10000 produits
- Copie
- Copie
catégorie d'arrêt selon IEC 60204: autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
type de sécurité selon IEC 61496-1: 4
- Copie
- Copie
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
finition de la solution analogique: autre
principe d'échantillonnage: système de réflexion
courant de sortie nominal I2N: 146 A
tension du secteur: 380...460 V
fréquence de sortie max.: 400 Hz
type de tension d’alimentation: AC
1ere tension de sortie: 21.6...27.6 V
courant de sortie max. 1: 0.65 A
hauteur du champ de protection: 920 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 20 mm
hauteur du capteur: 38 mm
- Copie
- Copie
courant nominal: 5 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 19.2...26.4 V
finition du raccordement électrique: autre
courant de sortie nominal I2N: 46 A
tension du secteur: 230...480 V
fréquence de sortie max.: 400 Hz
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
finition de la sortie de commutation: PNP/PNP
plage de mesure de la longueur: 6.7...7.3 mm
principe d'échantillonnage: système à sens unique
longueur: 0.5 m
fonction: SPS-autres appareils
finition raccordement électrique, côté champ: bloc multiprise
modèle: autre
nombre de phases: 3
tension assignée (Ue): 100 V
modèle: autre
nombre de phases: 3
tension assignée (Ue): 200 V
nombre de pixels, horizontal: 1280
taille de l'écran: 15.4 pouces
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
nombre de pôles: 34
calibre/courant nominal assigné (In): 1 A
tension assignée (Ue): 24 V
nombre de pixels, horizontal: 1920
taille de l'écran: 18.5 pouces
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
type d'accessoire/pièce détachée: plaque d'adaptateur
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: appareil complet
type d'interface: autre
type de tension: DC
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation: 0
adapté aux fonctions de sécurité: Non
finition du raccordement électrique: câble
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de commutation: 6 mm
adapté à l'éclairage: Non
finition de l'élément d'actionnement: clé