Nos catégories:
10000 produits
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
indice de protection (IP): IP67
matériau du boîtier/corps: métal
adapté à l'éclairage: Non
finition de l'élément d'actionnement: clé
modèle: encastré
plage de mesure: 0...9999 1/min
type de tension: DC
mémoire principale max.: 32768 Moctet
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
type de construction du boîtier: boîte
- Copie
- Copie
type d’accessoires électriques: câble de connexion
type d’accessoires mécaniques: autre
accessoire: Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
indice de protection (IP): IP67
matériau du boîtier/corps: plastique
courant de sortie nominal I2N: 1500 A
tension du secteur: 230...480 V
fréquence de sortie max.: 400 Hz
modèle: autre
nombre de phases: 3
tension assignée (Ue): 400 V
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: couvercle
accessoire: Oui
type de tension d'actionnement: DC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 48...48 V
finition du raccordement électrique: fiche
plage de mesure de la température: -200...2300 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 220...230 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 0...0 V
adapté aux fonctions de sécurité: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
catégorie d'arrêt selon IEC 60204: autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
type de sécurité selon IEC 61496-1: 4
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type de tension d’alimentation: DC
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 19.2...28.8 V
courant de sortie max.: 100 mA
indice de protection (IP): IP64
tension d'alimentation de courant nominal CC: 12...24 V
courant de sortie max.: 100 mA
indice de protection (IP): IP67
portée de détection: 5...300 mm