Nos catégories:
10000 produits
modèle: encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif: arbre plein
finition du raccordement électrique: câble
courant de sortie max.: -8888 mA
indice de protection (IP): IP67
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: -8888
- Copie
- Copie
longueur de sonde: 100 mm
matériau: acier inoxydable
plage de mesure: 0...400 °C
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10...30 V
conditions de montage mécaniques du capteur: non plan
type de construction du boîtier: Quader
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 0
portée de transmission max.: 190 mm
modèle: montage fixe
type d'interface: Ethernet
plage de mesure de la résistance: 0...0 Ohm
nombre de circuits de mesure: 1
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de commutation: 3 mm
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 8 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
mémoire principale max.: 16384 Moctet
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
type de construction du boîtier: boîte
modèle: appareil complet
type d'interface: autre
type de tension: DC
- Copie
- Copie
modèle: actionneur avec fixation horizontale
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 2 mm
type de tension d’alimentation: DC
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 20.4...26.4 V
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de commutation: 16 mm