Nos catégories:
10000 produits
catégorie d'arrêt selon IEC 60204: autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
type de sécurité selon IEC 61496-1: 4
adapté à l'éclairage: Non
finition de l'élément d'actionnement: clé
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
distance de commutation assignée: 200 mm
mémoire principale max.: 16384 Moctet
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
type de construction du boîtier: boîte
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
indice de protection (IP): IP67
matériau du boîtier/corps: plastique
nombre de pixels, horizontal: 1280
taille de l'écran: 12.1 pouces
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
hauteur du champ de protection: 625 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 20 mm
hauteur du capteur: 30 mm
nombre de pixels, horizontal: 1280
taille de l'écran: 15.4 pouces
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC: 12...24 V
distance de commutation assignée: 300 mm
nombre de circuits de mesure: 1
finition du raccordement électrique: raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles: Non
hauteur du champ de protection: 2000 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 10 mm
hauteur du capteur: 35 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
type de déverrouillage: déverrouillage par rotation
nombre de circuits de mesure: 1
finition du raccordement électrique: raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles: Non
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10...30 V
distance de commutation assignée: 20000 mm