Nos catégories:
10000 produits
modèle: appareil portatif
type d'interface: USB
tension nominale DC: 5 V
mémoire principale max.: 4096 Moctet
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
type de construction du boîtier: boîte
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 380...415 V
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 11 kW
type de tension d'actionnement: DC
avec affichage LED: Non
tension d'alimentation de courant nominal CC: 8.4...20.4 V
mémoire principale max.: 16384 Moctet
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
type de construction du boîtier: boîte
modèle: appareil complet
type d'interface: autre
type de tension: DC
nombre d'entrées d'électrode: 3
type de tension d’alimentation: AC/DC
finition du raccordement électrique: raccordement par borne à ressort
modèle: appareil complet
type d'interface: autre
type de tension: DC
type d’accessoires électriques: câble de connexion
type d’accessoires mécaniques: autre
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câble de raccordement
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
portée de transmission max.: 102 mm
modèle: montage fixe
type d'interface: Ethernet
adapté à l'éclairage: Non
finition de l'élément d'actionnement: clé
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz: 170...264 V
courant de fonctionnement nominal Ie: 2.4...4.1 A
tension de fonctionnement nominale Ue en CC: 0...0 V
mémoire principale max.: 8192 Moctet
tension d'alimentation DC: 20.4...28.8 V
type de construction du boîtier: boîte
portée de transmission max.: 64 mm
modèle: montage fixe
type d'interface: Ethernet
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
indice de protection (IP): IP67
matériau du boîtier/corps: plastique