Nos catégories:
7553 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 100 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: chrome
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 2300 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
puissance de lampe acceptée: 41...41 W
courant nominal: 400...400 mA
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
adapté à un montage encastré: Oui
adapté à un montage encastré: Oui
adapté à un montage encastré: Oui
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11.9 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
couleur du boîtier/corps: noir
douille: sans
source lumineuse fournie: Oui
couleur du boîtier/corps: gris
douille: sans
variation DALI: Oui
variation DALI: Oui
variation DALI: Oui
puissance du système: 47.5 W
puissance de lampe acceptée: 47.5...47.5 W
puissance du système: 47.5 W
puissance de lampe acceptée: 47.5...47.5 W