Nos catégories:
5488 produits
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
couleur: autre
variation DALI: Non
variation 0-10V: Non
type de connexion: autre
- Copie
- Copie
émission de lumière: direct
matériau: verre
répartition lumineuse: symétrique
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
Degré de protection (NEMA): 2
température de couleur: 908200...908200 K
température de couleur: 3200...3200 K
puissance du système: 11.4 W
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: noir
puissance du système: 18 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 296 lm