Nos catégories:
5409 produits
pression d'enclenchement: 0...60 bar
dimension du filetage: autre
indice de protection (IP): IP65/IP67
pression d'enclenchement: 0...68.9 bar
dimension du filetage: autre
indice de protection (IP): IP65/IP67
pression d'enclenchement: 0...600 bar
dimension du filetage: autre
indice de protection (IP): IP65/IP67
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: NPN/NPN
distance de commutation: 4 mm
plage de mesure de la longueur: 155...1000 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
finition de la solution analogique: 4 mA ... 20 mA
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: 2-fils intégral
distance de commutation: 8 mm
hauteur du champ de protection: 260 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 30 mm
hauteur du capteur: 313 mm
forme: rectangulaire
largeur: 33 mm
hauteur: 400 mm
hauteur du champ de protection: 1660 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 30 mm
hauteur du capteur: 1713 mm
- Copie
- Copie
pression d'enclenchement: -1...1 bar
dimension du filetage: autre
indice de protection (IP): IP65/IP67
hauteur du champ de protection: 2110 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 0 mm
hauteur du capteur: 2195 mm
hauteur du champ de protection: 310 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 0 mm
hauteur du capteur: 395 mm
distance de détection max.: 5500 mm
procédé de réglage: paramétrage
finition du raccordement électrique: connecteur M12